※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの バタフライバルブ
10K 鋳鉄製ナイロンライニングバタフライバルブ(ギア式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37701851
品番
10L2-N-CN
参考基準価格(税別)
¥95,900
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
呼び圧力
10K
形状
ストレート
材質(本体)
球状黒鉛鋳鉄FCD450+ナイロンライニング
寸法L(mm)
52
寸法H(mm)
234
最高使用圧力(MPa)
ナイロンライニングは60℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス:1.0
寸法S(mm)
131
接続方式
ウエハー
寸法D1(mm)
100
材質(シート)
NBR
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス
ハンドル形状
丸形
材質(弁体)
球状黒鉛鋳鉄FCD450+ナイロンライニング
クラス
10K
操作方式
ギヤ式
バルブ種類
バタフライバルブ
注意
※給湯ライン並びに高塩素濃度の給水ライン(例えば病院、ホテル、高架水槽、プールなどの配管設備)では、ゴムの劣化・硬化により封止性能を早期に失う恐れがありますので、EPDMやNBRゴムシートバタフライ弁を使用しないでください。
※給湯及び高濃度の塩素水はご使用できません。EPDMシートは油にはご使用できません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材