※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ゲートバルブ
16K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(消防評定品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37701921
品番
16-DSR-N
参考基準価格(税別)
¥34,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
呼び圧力
16K
形状
ストレート
材質(本体)
ダクタイル鋳鉄FCD-S
寸法L(mm)
80
寸法H(mm)
212
最高使用圧力(MPa)
常温2.2
寸法D1(mm)
90
材質(シート)
SUS403
使用流体
常温の消防用水・検定消火薬剤
ハンドル形状
丸形
材質(弁体)
SCS1
使用条件
流体:常温の消防用水・検定消火薬剤
クラス
16K
接続形状
Rc
バルブ種類
ゲートバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材