※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(F)10-FNW 10K 鋳鉄製ウイングチェッキバルブ(消防評定品) 東洋バルヴ 37701973 (F)10-FNW 10K 鋳鉄製ウイングチェッキバルブ(消防評定品) 東洋バルヴ 37701973

10K 鋳鉄製ウイングチェッキバルブ(消防評定品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37701973 品番 (F)10-FNW
参考基準価格(税別)¥113,000 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
呼び径(A)125 呼び径(B)5 呼び圧力10K 形状ストレート 材質(本体)ねずみ鋳鉄FC250 寸法L(mm)72 寸法H(mm)187 最高使用圧力(MPa)常温1.4 寸法D1(mm)70 材質(シート)NBR 接続ウエハー 使用流体常温の消防用水・検定消火薬剤 ハンドル形状丸形 材質(弁体)青銅CAC406 使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤 クラス10K バルブ種類ウイングチェッキバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする