※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

16L2-N-UE 16K 鋳鉄製バタフライバルブ(消防評定品) 東洋バルヴ 37702174 16L2-N-UE 16K 鋳鉄製バタフライバルブ(消防評定品) 東洋バルヴ 37702174

16K 鋳鉄製バタフライバルブ(消防評定品)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37702174 品番 16L2-N-UE
参考基準価格(税別)¥101,000 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
呼び径(A)65 呼び径(B)2-1/2 呼び圧力16K 形状ストレート 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄FCD450 寸法L(mm)46 寸法H(mm)214 最高使用圧力(MPa)ゴムシート=EPDM 100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス:1.6 寸法S(mm)122 接続方式ウエハー 寸法D1(mm)80 材質(シート)EPDM 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス ハンドル形状丸形 材質(弁体)ステンレスSCS13A 使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤 クラス16K 操作方式ギヤ式 バルブ種類バタフライバルブ
注意
※EPDMシートは油には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする