※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RC-N 10K 黄銅製ボールバルブ(消防評定品) 東洋バルヴ 37702287 RC-N 10K 黄銅製ボールバルブ(消防評定品) 東洋バルヴ 37702287

10K 黄銅製ボールバルブ(消防評定品)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37702287 品番 RC-N
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
呼び径(A)50 呼び径(B)2 形状ストレート 材質(本体)黄銅 寸法L(mm)109 寸法H(mm)72 接続ねじRc 寸法D1(mm)150 材質(シート)PTFE 材質(ボール)C3771BE(クロムめっき) 使用流体常温の消防用水・検定消火薬剤 最高許容圧力(MPa)常温1.0 ハンドル形状レバー式 使用条件液体 常温の消防用水・検定消火薬剤 クラス600 ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする