αグリススプレー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(840mL) 注文コード37704807 品番ALP-FMJB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

リチウムグリースに有機モリブデン化合物を配合した非黒色の速効性のある多目的グリーススプレーです。

用途
機械の軸受、歯車、チェーン、摺動面の他手差し給油箇所に。
操作レバーのピン、ヒンジ部やキャブの蝶番類に。
ボンネット、トランク、ドアなどのロック機構やヒンジ部に。
容量(mL)840 質量(g)732 仕様グリース状(スプレー後の状態) トラスコ品番370-9906 使用温度範囲(℃)-15〜120 主成分鉱物油、有機モリブデン化合物、リチウム石けん 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08398783
2024-03-17
用途:
機械メンテナンス
株式会社新日本リプラス 様 (製造業)

噴射するノズルの口径がもう少し細いのがあると助かります

対象商品:
08398783
2019-07-31
用途:
滑車のメンテナンス。

水にも強く長持ちする、今まで使用した中で一番良いです。

対象商品:
08398783
2017-04-05
用途:
メンテナンス用

滑車のメンテナンスがスムースになりまた音も軽くなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする