クッションビット

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード37704861 品番AC141065
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

チャックとビットの隙間を最小限にすることでガタつき、揺れが少なくなり、ネジ締めの精度が向上し、正確な作業ができます。

全長(mm)65 熱処理区分H 用途電動・充電・エアードライバー用 トラスコ品番284-4753 質量(g)32 種類トーション 先端サイズNo.1 先端形状プラス(+) 本数2 刃先マグネットあり 両頭機能両頭

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08006336
2012-02-10
用途:
木工

細ビスに非常に良く食い込み使用感問題なしですが
1点、耐久性が低いので先の焼き付けをしてもらうか
強度を上げてもらうようメーカーに言ってもらいたいです。

日立の電動インパクトで使用していますが大体、1作業
細ビス100本くらいで先が鈍ってしまって滑り出します。
価格が他のビットの倍以上するので、買い替えが大変です

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重な意見ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

対象商品:
08006336
2012-02-06
用途:
プロの木工作業

他のどのビットより小さなビスに的確に入り、滑りにくい。
耐久性はあまり高くないが小さいビスにはこれ以外考えられない。
価格が高いのが残念、もっと下がってほしい

対象商品:
08006327
2009-11-05
用途:
インパクトドライバーでの使用
篠原建設 様

ビット交換の際に、クッションが滑り止めになって、抜きづらく差し込みにくい。
クッション部分がもっとスリムになれば問題無いんでしょうが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする