R-410aフルオロカーボンガス

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(10kg) 注文コード37706785 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

R-410Aは、HCFC-22の代替冷媒として開発された混合冷媒です。HFC-32、HFC-125の2種混合で、擬似共沸冷媒です。組成変化を避けるために液充填が必要です。圧力はHCFC-22の約1.6倍と高く、そのため大きな暖房能力を発揮できます。また、エステル油およびエーテル油との相溶性に優れています(HCFC-22と共に用いられるナフテン系などの鉱油とは相溶性が悪く分離する傾向にあります)。水分溶解度はHCFC-22と比較すると若干高くなっています。
使用済み容器の回収につきましてはダイキン工業のWebページをご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。

地球温暖化係数(GWP)
1700(CO2=1を1とする100年積分値)
2800(CO2=1を1とする100年積分値、フロンR-125として)
冷媒の種類R-410a 用途空調分野(ルームエアコン、パッケージエアコン)の冷媒、冷凍冷蔵分野の冷媒 成分HFC-32/125 オゾン破壊系数0 沸点(℃)-52.8 混合比50/50 飽和蒸気圧(MPa at25℃)1.65
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※R-410Aは液化高圧ガスです。通常の条件では危険有害な反応は起こりませんが、使用前にはSDSをお読み下さい。
運送会社の配達エリアの関係上、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※配達時間指定、車両指定は対応できません(再配達時を含む)
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰り・再配達となった場合、「再配達運賃」を別途ご請求させていただく場合がございます

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37706785
2014-12-22
用途:
エアコン再取り付け
建設業・工事業

物自体も不満はないのだけどもう少しリーズナブルになると大変にたすかるってわがままです

2人が参考にしています
対象商品:
37706785
2015-05-14
用途:
修理の場合
有限会社東高電機 様 (建設業・工事業)

普通です

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

冷媒ガスの種類と用途別代替冷媒一覧
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reibai_gas/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

冷媒充填の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/refrigerant_charge/
2023-02-03

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする