FRPポリベスト硬化剤

(7件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(100g) 注文コード 37707092 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

FRP用ポリベスト主剤に添加する硬化剤です。

仕様
ポリベスト硬化剤のポリベスト主剤への添加量(重量比)
気温/10℃〜15℃、添加量/10%、主剤100:硬化剤10
気温/15℃〜25℃、添加量/7%、主剤100:硬化剤7
気温/25℃〜30℃、添加量/5%、主剤100:硬化剤5
トラスコ品番818-6519 タイプFRP補修塗材 危険等級T 危険物の類別第五類 危険物の品名有機過酸化物 危険物の数量0.1kg RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状第1種 塗料タイプ不飽和ポリエステル樹脂用硬化剤
注意
※気温により添加量が異なります。
※硬化剤は必ずハカリで計算して添加して下さい。
※こちらの硬化剤は必ず同メーカーの主剤をご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37707101
2022-05-31
用途:
整備
自動車・二輪車・自転車関連業

すぐ届き助かりました。
性能も問題ありません。
またの機会がありましたらよろしくお願いします。

対象商品:
37707101
2020-12-28
用途:
NSR50のシートカウル補修で使いました。
その他業種

硬化時間は使用する温度で変わるので注意が必要です。ゆっくり硬化させたかったら低い温度の部屋で作業するといいです。その後暖かい部屋に移動するとあっと言う間にカチカチに硬化しました。量はもう少し欲しいかなというのが感想です。

対象商品:
37707117
2018-08-15
用途:
FRP船の修理
製造業

まあまあ、いいと思います。
申し越し安いとたしかります。

対象商品:
37707092
2017-09-06
用途:
カウルの補修
AZS 様

安くて購入に便利なのでモノタロウで購入しました。
また買います。

対象商品:
37707092
2017-07-18
用途:
FRP補修
サービス業

初めて使用しました、説明書には100/5と使用と有りましたが、10分も、たたず硬化ほとんど使う事無く廃棄でした、100/2で、もう1回やってみようと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
37707101
2017-08-25
用途:
機械のメンテナンス

主剤が他社製品のせいでしょうか全く硬化しませんでした「他社製品のを使用しましたらうまく硬化しなかった」と商品レビューを使用後に見つけましたが使用前に見つけていればと悔やんでいます、時間、労力、金銭的に全く無駄なことをしてしまいました。

1人が参考にしています
対象商品:
37707117
2013-02-25
用途:
自作にて車のエアロ加工

同主剤1sに対しこれと同硬化剤100gを使用してましたが、材料不足のため購入。
材料の練り混ぜ用容器や刷毛又は筆、同刷毛や筆の洗浄液等、オプションで同コーナーに表示してみてはぁ。
初めて使用する顧客にも解かりやすいかと。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする