21さびどめスプレーPRO

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300mL) 注文コード 37707284 品番 赤錆
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

大日本塗料製「D21プライマー速乾」充填エアゾール製品です。
スプレー製品への充填証明書が発行可能です。
環境に安全な鉛・クロムフリーのさび止めスプレーです。
水性塗料・油性塗料が上塗りOK
さび止め塗料の定番品。
防錆力抜群。
速乾。

赤錆 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.2〜1.4 用途屋内外鉄部の下塗りに 仕様JISK 5621塗料使用 成分アルキッド樹脂系 トラスコ品番818-6423 タイプ一般用さび止めペイント 乾燥時間(分)普通時:約30(20℃)、冬期:約60(10℃) 主な用途 使用場所屋内外 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.3kg 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾、さびどめ 塗料タイプ変性アルキド
注意
※JIS K 5621 2種とは鉄鋼製品・鉄鋼構造物の下塗り(さび止め)に用いる一般用さび止めペイントです。この規格は刷毛塗り品の規格のため、「21さび止めスプレーPro」はJIS K 5621 2種 規格品ではございません。
※ラッカー系、2液形塗料は一部塗れないものもあります。試し塗りをしてから塗装してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41449886
2022-05-03
用途:
ちょうど良い色

納期が早めで性能や色が良いのでリピートしています。価格は他より割高かと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする