7200-06-SI タイヤバッグ ボンフォーム 37708587

※S・M・L用

タイヤバッグ

(28件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 注文コード37708587 品番7200-06-SI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

取手付きで汚れたタイヤもそのまま移動収納。服を汚しません。厚手生地だから丈夫で何度も使えます。
手持ち取手がついて、手や服を汚さずラクラク移動できるタイヤバッグ。傷みやすいタイヤを雨、風、ホコリから保護するタイヤカバー。軽自動車から大型4輪駆動車まで豊富なサイズで展開しています。
透明ポケット付きでとっても便利
タイヤ位置が分かるシール付き

材質ポリエステル100% シルバー サイズLサイズ タイヤ直径69cmまで、幅245mmまで タイプ2000cc以上(大型乗用車・小型RV車) 適合車種クラウン、マークX、セルシオ、フーガ、レクサスCS、レクサスGS、フェアレディZ、エスティマ、エルグランド、アルファード、オデッセイ、MPV、ステップワゴン、ジムニー、エクストレイル、ラッシュなど 適合タイヤサイズ175/80-15、205/65-15、175/80-16、215/65-16、215/60-17、225/55-17、215/45-17、235/45-17、225/50-18、245/45-18、245/40-18、245/40-19、215/70-15、205/65-16、215/60-16、215/55-17、235/50-17、225/45-17、245/45-17、225/45-18、225/40-18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37708587
2020-11-27
用途:
スペアタイヤを車内に積むため
自動車・二輪車・自転車関連業

ローダウンしているとスペアタイヤを外すのに一苦労しますので、車内に積むために購入。
生地もシッカリしてて、2枚セットというのも良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
37708571
2021-03-28
用途:
季節タイヤの保管
山中秀運送 様 (運輸・通信業)

他と価格面から比較して購入しました。標準レベルな商品です

対象商品:
37708562
2019-11-07
用途:
タイヤ保管
オートガレージ ホリエ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

スタッドレスと交互に屋外保管で使用してます。4本保管よりも1本保管の方が風の心配もなく安心です。

2人が参考にしています
対象商品:
37708587
2018-12-05
用途:
保管用

2枚セットなので タイヤは基本4本なので 理想は4本分セットがいいですね
2本セットだったので慌てて追加してしまいました
後はジッパー部分の耐久性がどうかなぁ...って感じですね

3人が参考にしています
対象商品:
37708587
2018-03-02
用途:
ジッパーが弱点?

使いやすそうなので購入しましたが、使ってみていろいろ問題点がありそうです。一つ目は生地が薄くて、対候性も含めて、耐久性がなさそうな事。二つ目はジッパーに横方向の力が加わると、つまり生地をつまんでタイヤを引き起こそうとすると、ところどころジッパーのかみ合わせが開き気味になること。三つ目は縫い目が荒く、そのうち解れる可能性があること。以上、試しに買ってみましたが、今後同製品は買わないと思います。

4人が参考にしています
対象商品:
37708571
2018-02-18
用途:
タイヤの保管用
サービス業

この製品を購入するのは2回目です。この製品は、手提げの紐がタイヤの下まで回り込んでいるので、多少強く引っ張ってもタイヤの重みで袋が破けることはありません。
時間が立ってくるとファスナー部分生地から糸が出始めます。これがファスナーに噛みこむとファスナーが動かなくなるのでマメに取り除いたほうがいい。

2人が参考にしています
対象商品:
37708571
2018-02-05
用途:
冬タイヤ保管
アイ・シー・エス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

タイヤ・ホイールの重さを考えると不安になりますが、意外と耐えてます(笑)

ファスナーの耐久性に掛かっていますね。
余りデカいサイズでなければ良いのではないでしょうか?

1人が参考にしています
対象商品:
37708562
2018-04-14
用途:
軽自動車のホイルとタイヤの保管
設備電算親睦会 様

サイズがひったりで綺麗に入り又紐が長いのでかたからかけ運搬しやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤラック・タイヤカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする