※使用例 ※サンプル画像
カトウ工機
カトウ工機の ツーリング
カトウ工機の ツーリングホルダ
カトウ工機の タップホルダ
SKB型タッパー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37709165
品番
BT40-SKB1022
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
同期精度の高い加工機向け
センタークーラントスルーに対応
高速タッピングに最適
短身により工作範囲が拡大
対応シャンク:HSK、BT
対応機構:クーラント
寸法C1(mm)
56
寸法G1(mm)
M10 P1.0
寸法L0(mm)
130
寸法L1(mm)
75
質量(kg)
1.39
タッピング能力
M10〜M24
専用コレット
TCA1022
注意
※寸法L0は、TCA-S型装着時のものです。
商品説明動画
【SKB型】シンクロタップ用ホルダ
参考になった