※使用例

STT40SA412-5 STT-SA-5型タッパー カトウ工機 37710224 STT40SA412-5 STT-SA-5型タッパー カトウ工機 37710224

STT-SA-5型タッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37710224 品番 STT40SA412-5
参考基準価格(税別)¥57,300 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

CNC旋盤専用設計で短身により干渉を回避
ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ
使用条件によりバネ力、伸縮量などの仕様変更が可能
伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現
右ネジ用が標準
対応シャンク:STT
対応機構:縮み、伸び、定寸

寸法C1(mm)35 寸法F1(mm)10 寸法F2(mm)5 寸法F4(mm)8 寸法L0(mm)82 寸法L1(mm)38.5 寸法d2(mm)40 寸法l2(mm)75 質量(kg)0.76 タッピング能力M3〜M16 推奨コレットTC412-MO
注意
※TC型も使用できます。※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

【SA-X型】NC旋盤用タッパー  定寸機構(ネジ深さ制限装置)付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする