※使用例 ※サンプル画像

STT50SA1022-5 STT-SA-5型タッパー カトウ工機 37710233 STT50SA1022-5 STT-SA-5型タッパー カトウ工機 37710233

STT-SA-5型タッパー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37710233 品番 STT50SA1022-5
参考基準価格(税別)¥66,000 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

CNC旋盤専用設計で短身により干渉を回避
ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ
使用条件によりバネ力、伸縮量などの仕様変更が可能
伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現
右ネジ用が標準
対応シャンク:STT
対応機構:縮み、伸び、定寸

寸法C1(mm)50 寸法F1(mm)10 寸法F2(mm)6 寸法F4(mm)9 寸法L0(mm)125 寸法L1(mm)60 寸法d2(mm)50 寸法l2(mm)85 質量(kg)1.56 タッピング能力M8〜M27 推奨コレットTC1022-MO
注意
※TC型も使用できます。※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

【SA-X型】NC旋盤用タッパー  定寸機構(ネジ深さ制限装置)付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする