※使用例 ※サンプル画像
カトウ工機
カトウ工機の ツーリング
カトウ工機の ツーリングホルダ
カトウ工機の タップホルダ
SA-2S型タッパー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37710443
品番
BT50SA412-2S
参考基準価格(税別)
¥78,600
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
マシニング用タッパーで世界最短設計
超短身に設計なので五面加工機、ターニングセンターなど狭い作業空間に最適
伸縮装置が送り誤差吸収
対応シャンク:BT
対応機構:縮み、伸び
寸法C1(mm)
33
寸法F1(mm)
6
寸法F2(mm)
8
寸法L0(mm)
84
寸法L1(mm)
40.5
質量(kg)
3.4
タッピング能力
M3〜M16
推奨コレット
TC412-MO
注意
※TC型も使用できます。