※使用例 ※サンプル画像

MT2-SA206-R JT-MT-SA-R型タッパー カトウ工機 37710513 MT2-SA206-R JT-MT-SA-R型タッパー カトウ工機 37710513

JT-MT-SA-R型タッパー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37710513 品番 MT2-SA206-R
参考基準価格(税別)¥123,500 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

自動逆転装置内蔵汎用機用タッパー
伸縮装置、ニュートラル機構並びに自動逆転装置で安全かつ経済的
標準で左右ネジ加工に対応
対応シャンク:ST、MT、JT
対応機構:縮み、伸び、定寸、逆転

タッピング能力M2〜M6 質量(kg)1.26 寸法L1(mm)119 寸法C1(mm)55 寸法F1(mm)4 寸法F2(mm)4 寸法F3(mm)1 寸法F4(mm)5 寸法L0(mm)151 推奨コレットTC206

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする