※使用例
カトウ工機
カトウ工機の ツーリング
カトウ工機の ツーリングホルダ
カトウ工機の タップホルダ
JT-MT-SA-R型タッパー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37710522
品番
MT2-SA412-R
参考基準価格(税別)
¥123,500
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
自動逆転装置内蔵汎用機用タッパー
伸縮装置、ニュートラル機構並びに自動逆転装置で安全かつ経済的
標準で左右ネジ加工に対応
対応シャンク:ST、MT、JT
対応機構:縮み、伸び、定寸、逆転
タッピング能力
M3〜M12
質量(kg)
2.22
寸法L1(mm)
137.5
寸法C1(mm)
69
寸法F1(mm)
3
寸法F2(mm)
5
寸法F3(mm)
1
寸法F4(mm)
6
寸法L0(mm)
181
推奨コレット
TC412