※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CP Series(CP96SDB50-150CW)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37715983 品番CP96SDB50-150CW
参考基準価格(税別)¥22,390 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
シリンダ内径(Φmm)50 作動方式複動 ストローク(mm)150 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド(W) 両ロッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする