Vikan(ヴァイカン)
Vikan(ヴァイカン)の キッチン・調理用品
Vikan(ヴァイカン)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
Vikan(ヴァイカン)の ヘラ・スパチュラ
ハンドスクレーパー
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37720146
品番
4060-Y
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
まな板や作業台などの汚れの剥離、また混ぜ合わせのヘラとして最適です。
幅(mm)
75
長さ(mm)
210
厚さ(mm)
2.7〜5.7
色
黄
質量(g)
55
TGK品番
232-52-32-89
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
100