Vikan(ヴァイカン)
Vikan(ヴァイカン)の キッチン・調理用品
Vikan(ヴァイカン)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
Vikan(ヴァイカン)の ヘラ・スパチュラ
ハンドスクレーパー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
白
注文コード
37720191
品番
4061-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,900
この商品は
色
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
まな板や作業台などの汚れの剥離、また混ぜ合わせのヘラとして最適です。
幅(mm)
100
長さ(mm)
210
厚さ(mm)
2.7〜5.7
色
白
質量(g)
60
TGK品番
232-52-32-93
トラスコ品番
496-7925
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
100
TKG品番
9-0000-0000