もっと小さいさく、軽く、明るいが良いんですが、価格からしたらこれくらいかな。取付固定クリップが併用出来たらもっといい。
小さい、軽い、シンプル。明るい。ヘッドライトとして頭に直につけていられるので使いやすいです。ただ、スイッチがレンズを締めるとONで、緩めてOFFにしても押さえると点いてしまうので、完全にOFFにしておくにはかなり緩めておく必要があります。
安く・軽く・小さいことで購入したがスイッチがまったくダメ。レンズ部分を回してON、OFFするため、ゆるめるとレンズがぐらつき、さらにゆるめるとレンズが取れ、電池が落ちる。初めて使ったとき、緩めすぎていたのか袋の中でバラバラになっていた。
軽くて小さいのに惹かれて購入したがスイッチがレンズ部分を回して
点けるタイプ 当然消すためにゆるめるとレンズがぐらぐらで、そのまま
ゆるめるとレンズが取れ、電池が落ちる。まったく節度がなく、いつレンズ
が、無くなってもおかしくない こんなのはスイッチとは言わない。
ほかの同じタイプの商品もスイッチの説明はないが、操作する大事な部分
なので説明があってもおかしくないと思う。
ご要望に副えず大変申し訳ございません。
メーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。
また、貴重なご意見、ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。