曜日別特売
CH-1 キッズヘルメット CHARI HEL(チャリヘル) 37721117

キッズヘルメット

(4件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
ピンク
内容量1個注文コード37721117品番CH-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

風通しが良くムレにくい!
ワンタッチバックルで装着ラクラク!
ダイヤル式サイズ調整!
軽量の約300g!

ピンク適合1歳~6歳未満寸法(cm)48~52材質外側/PVC、内側/EPS(発泡スチロール)規格SG規格品
注意
※製品製造時に細かいスリキズがついてしまいます。ご購入された商品にスリキズ等がある場合がございますが予めご了承下さいませ。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37721117
2022-10-10
用途: 自転車乗車時
cozycycle

必要充分な作りです。
一番外側のプラスチック?の耐久性がもう少し欲しかった。
2年程度で割れて来ます~

対象商品 : 37721144
2017-09-18
用途: 子供の自転車用ヘルメット

今回シルバーを購入しました。渋めの色で子供も「かっこいい」と大変満足しております。

対象商品 : 37721117
2020-07-09
用途: 子供用ヘルメット

穴の開いていないタイプが欲しかったのですが上面に穴が開いているタイプでした 写真の撮り方悪くないですか?

対象商品 : 37721144
2015-05-17
用途: 子供に使用

満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする