CH-3 キッズヘルメット CHARI HEL(チャリヘル) 37721162

キッズヘルメット

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 シルバー 注文コード37721162 品番CH-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

風通しが良くムレにくい!
ワンタッチバックルで装着ラクラク!
ダイヤル式サイズ調整!
軽量の約300g!

シルバー 適合6歳以上 寸法(cm)56〜60 材質外側/PVC、内側/EPS(発泡スチロール) 規格SG規格品
注意
※製品製造時に細かいスリキズがついてしまいます。ご購入された商品にスリキズ等がある場合がございますが予めご了承下さいませ。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37721162 CH-3 63442908 HS058TI-BK 自転車用ヘルメット CHARI HEL(チャリヘル) 自転車用ヘルメット CHARI HEL(チャリヘル) 1個 3,598 税込3,958 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37721117
2022-10-10
用途:
自転車乗車時
cozycycle 様

必要充分な作りです。
一番外側のプラスチック?の耐久性がもう少し欲しかった。
2年程度で割れて来ます〜

対象商品:
37721144
2017-09-18
用途:
子供の自転車用ヘルメット

今回シルバーを購入しました。渋めの色で子供も「かっこいい」と大変満足しております。

対象商品:
37721117
2020-07-09
用途:
子供用ヘルメット

穴の開いていないタイプが欲しかったのですが上面に穴が開いているタイプでした 写真の撮り方悪くないですか?

対象商品:
37721144
2015-05-17
用途:
子供に使用

満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする