前に購入した時は光らない物光っても明るくない物があったが値段が安いので仕方ないと思われる。今回は付属電池が腐食していたが光具合はとても良い。自転車のバルブにつけるのだがキツク締めるとあまり光らなくなるのでほどよい感じに締めればgood です
ブルー2個、ピンク2個を購入しました。ピンク2個共、付属のボタン電池が液漏れしており、新しいボタン電池に交換しましたが、1個は点灯状態のままです。ブルーは1個が点灯状態のままです。結果まともに使えるのは半分です。以前購入した物はまともに使えたので、今回は残念な結果でした。値段的に当たりはずれは想定しておりましたので、交換依頼はしておりません。
他の方も書かれていましたが、100均でも売っていました。しかも2個入りで。実際に息子用に2個(2台分)購入し比較してみましたが、雲泥の差がありました。100均モノはそもそもバルブのねじ山が合わず、いつ落ちるかわからないような状態でした。発光面積も点と線程の差がありました。よってこちらの商品を大変気に入っています。100均モノは息子たちがダサいと使用しなかったので、電池だけ予備として活用しようと思います。
6個注文し、まあまあ良かったので翌週追加で9個注文した。子供の自転車に5台分計10個使用したが、10個の内、点灯しにくい(センサーの感度が鈍く走行中に時々消えかける)のが2個、消灯しにくい(センサーの感度が強すぎて時々駐輪中に点灯しっぱなしになる)のが2個、電池ケースの締め付けが悪くパッキンのOリングがはみ出てくるものが1個、残り5個は問題なしであった。この手の製品(特に廉価なもの)は肝心の走行中に光らなかったり、駐輪中に消えなかったりするものが多く、個体差も大きく、なかなか満足するものが無いが、この値段で5割が満足ならまあまあ許容範囲だろう。センサーが鈍いのも全く点灯しなくはないし、センサーが強すぎるのも駐輪時に確認して点灯していればタイヤを回して角度を調整してやれば消灯する。使えなくはない。Oリングがはみ出しているものは明らかに欠陥品なので、不良品10%、許容品40%、正常品50%というところか。でも、他の製品でもこんなものかと思う。100円ショップのものと比較したら遥かに良い製品である。
派手に光るので、恥ずかしいと、言われた。
安全面からみれば、このくらいがいいと思うのですが、年頃の娘には合わなかったみたいです。小さいお子様なら、良さそう。
日の出は遅くなり日の入りは早くなって薄暗い中、かなり目立つので、安心して散歩ができます。周りからの存在の確認がよく分かって安全に感じる。