曜日別特売
PXC-700F バルブライト PALMY 38624591

バルブライト

(31件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
38624591
品番
PXC-700F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥530

バルブの先端に取り付けるアクセサリーで、振動をキャッチして青色LEDが自動点灯するバルブライトです。
ファイバー内蔵でLEDライトの光を拡散し、夜間、側面からの視認性が格段にアップし、安全性も高まります。
標準で英式バルブに対応し、アタッチメントを取り付けることで米式バルブにも対応します。

用途
バルブ用アクセサリー
ピンク
質量(g)
21
付属品
LR1130×3個(モニター電池)、米式バルブ用アタッチメント
ライト種類
LED
注意
※仏式バルブは別売のバルブアダプターを取付けてください。
※取付けの前に必ずバッテリー保護シートを取り除いて下さい。
※振動により自動点灯しますので、車輪を回転させただけの遠心力のみでは点灯しない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38624591
2023-12-16
用途: 自転車の安全対策
杉崎林業農・林・水産業

前に購入した時は光らない物光っても明るくない物があったが値段が安いので仕方ないと思われる。今回は付属電池が腐食していたが光具合はとても良い。自転車のバルブにつけるのだがキツク締めるとあまり光らなくなるのでほどよい感じに締めればgood です

対象商品 : 37721722
2021-10-20
用途: 自転車の夜間走行に
山本ケミカル株式会社

自分で乗っているとあまり分からないですが、外からの認識はいいみたいです。

対象商品 : 38624591
2020-09-25
用途: 自転車に取付

ブルー2個、ピンク2個を購入しました。ピンク2個共、付属のボタン電池が液漏れしており、新しいボタン電池に交換しましたが、1個は点灯状態のままです。ブルーは1個が点灯状態のままです。結果まともに使えるのは半分です。以前購入した物はまともに使えたので、今回は残念な結果でした。値段的に当たりはずれは想定しておりましたので、交換依頼はしておりません。

2が参考にしています
対象商品 : 38624591
2019-02-16
用途: 視認性UP、ファッション
サービス業

他の方も書かれていましたが、100均でも売っていました。しかも2個入りで。実際に息子用に2個(2台分)購入し比較してみましたが、雲泥の差がありました。100均モノはそもそもバルブのねじ山が合わず、いつ落ちるかわからないような状態でした。発光面積も点と線程の差がありました。よってこちらの商品を大変気に入っています。100均モノは息子たちがダサいと使用しなかったので、電池だけ予備として活用しようと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 37721722
2018-10-18
用途: 自転車の安全運転

6個注文し、まあまあ良かったので翌週追加で9個注文した。子供の自転車に5台分計10個使用したが、10個の内、点灯しにくい(センサーの感度が鈍く走行中に時々消えかける)のが2個、消灯しにくい(センサーの感度が強すぎて時々駐輪中に点灯しっぱなしになる)のが2個、電池ケースの締め付けが悪くパッキンのOリングがはみ出てくるものが1個、残り5個は問題なしであった。この手の製品(特に廉価なもの)は肝心の走行中に光らなかったり、駐輪中に消えなかったりするものが多く、個体差も大きく、なかなか満足するものが無いが、この値段で5割が満足ならまあまあ許容範囲だろう。センサーが鈍いのも全く点灯しなくはないし、センサーが強すぎるのも駐輪時に確認して点灯していればタイヤを回して角度を調整してやれば消灯する。使えなくはない。Oリングがはみ出しているものは明らかに欠陥品なので、不良品10%、許容品40%、正常品50%というところか。でも、他の製品でもこんなものかと思う。100円ショップのものと比較したら遥かに良い製品である。

3が参考にしています
対象商品 : 37721722
2018-10-16
用途: 夜間の安全対策
飲食業

米式バブル対応はあまりないので購入いました。とても良く光ります。

対象商品 : 38624591
2017-04-29
用途: 娘の自転車に
運輸・通信業

派手に光るので、恥ずかしいと、言われた。
安全面からみれば、このくらいがいいと思うのですが、年頃の娘には合わなかったみたいです。小さいお子様なら、良さそう。

対象商品 : 37721722
2016-10-07
用途: 朝晩の犬の散歩
三井庄木工

日の出は遅くなり日の入りは早くなって薄暗い中、かなり目立つので、安心して散歩ができます。周りからの存在の確認がよく分かって安全に感じる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする