※画像とは、ボタンの表示が異なります。

SL10K2-6-Z ロッカースイッチ SL10Kシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 37722876 SL10K2-6-Z ロッカースイッチ SL10Kシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 37722876 SL10K2-6-Z ロッカースイッチ SL10Kシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 37722876

ロッカースイッチ SL10Kシリーズ

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 37722876 品番 SL10K2-6-Z
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥5,098 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

UL、CSA、VDE規格認定品
パネルへの取付けは、スナップイン方式です。
コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。
機器の電源用として最適です。
突入電流100Aタイプです。
遮断距離3mm以上
RoHS対応品

スイッチ
ON-OFF
接続端子:(1-2、3-4) -
定格
誘導負荷:突入電流(力率0.6)/AC125V 100A・60A、AC250V 60A・36A、遮断電流(力率0.9)/10A(AC125V)、6A(AC250V)
抵抗負荷:AC125V 10A、AC250V 6A(力率1.0)
最小定格:AC/DC5V 10mA
寿命
(電気的)突入電流/AC125V 100A、遮断電流/10A:1万回
(電気的)突入電流/AC125V 60A、遮断電流/10A:2万回
(電気的)突入電流/AC250V 60A、遮断電流/6A:1万回
(電気的)突入電流/AC250V 36A、遮断電流/6A:2万回
(電気的)抵抗負荷:2万回
極数2極単投 端子形状タブ端子 仕様作動力:3.92〜12.7N (フレーム・ロッカー)黒 使用温度範囲(℃)-25〜+85 定格電圧(V)AC125/AC250 耐電圧AC1500V 1分間(端子-端子間) 定格電流(A)10/6 表示| ○ 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(端子-端子間) 接触抵抗(mΩ)(初期)20以下(DC2〜4V 1A) 保存温度範囲(℃)-40〜+85 スイッチ特性ON-OFF RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成2極単投 投数単投

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:389

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40184295
2021-10-26
用途:
機器の修理
三栄メディカル香川サテライト 様 (卸売・小売業)

クリニックで使用している生物用顕微鏡が、うなり音がするとのことで調べると電源スイッチの内部で音が(接点不具合)出ていたのでこのスイッチに交換しました。サイズもバッチリでした。

対象商品:
40184304
2017-10-01
用途:
SW電源のメインSWとして使用

突入電流の仕様が80Aの為、当製品を購入しました。
実使用が二週間になりますが、問題なく、安心して
使用しています。小型なのも良いですね。

対象商品:
37722851
2016-08-30
用途:
木製灯り製品のスイッチに使用
木工房 おとぎ 様

以前秋葉の通販のスイッチを使用したところ、不具合が出て来てしまいました。この製品は不具合など無く安心して購入を続けています。スイッチ部分にマークが無いのも全体のイメージを壊さず好きです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする