取付角寸法(mm)92×92セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M3X40mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書タイプ薄型汎用種類ACファン形状角形厚さ(mm)25周波数(Hz)50/60電流(A)0.08/0.07(50/60Hz)スピードタイプミドルスピード入力電圧(V)単相200最大風量(m3/min)0.85/1(50/60Hz)音圧レベル(dB)31/36(50/60Hz)入力(W)9/8(50/60Hz)最大静圧(Pa)34/44(50/60Hz)ファンMU925M-41定格回転速度(min-1[r.p.m])2300/2700(50/60Hz)特性標準/小型/薄型