取付角寸法(mm)140×140タイプ薄型汎用種類ACファン周波数(Hz)50/60セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X50mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書形状角形厚さ(mm)28電流(A)0.1/0.09(50/60Hz)スピードタイプスタンダードスピード入力電圧(V)単相200最大風量(m3/min)2.4/2.7(50/60Hz)音圧レベル(dB)44/46(50/60Hz)入力(W)13.5/12(50/60Hz)最大静圧(Pa)43/39(50/60Hz)ファンMU1428S-41N定格回転速度(min-1[r.p.m])2400/2700(50/60Hz)特性標準/小型/薄型