曜日別特売

DCプロペラファン MDシリーズ セット品

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット取付角寸法(mm)62×62入力電圧(V)DC24ファンMD625B-24H注文コード37728047品番T-MD625B-24HG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,250
取付角寸法(mm)62×62セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M3X40mm)、延長ケーブル、取扱説明書電流(A)0.1スピードタイプスタンダードスピード接続方式延長ケーブル付形状角形厚さ(mm)25種類DCファン入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.5材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)付加機能なし音圧レベル(dB)30最大静圧(Pa)49材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)保護焼損防止回路内蔵ファンMD625B-24H定格回転速度(min-1[r.p.m])4000特性スタンダード

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37728047T-MD625B-24HG55685194A-625-G画像準備中ファンガードオリエンタルモーター1個
599
税込659
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする