曜日別特売

DCプロペラファン MDシリーズ セット品

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1セット取付角寸法(mm)92×92入力電圧(V)DC24ファンMD925A-24SH注文コード37728372品番T-MD925A-24SHG
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098
取付角寸法(mm)92×92セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、延長ケーブル、取扱説明書電流(A)0.12スピードタイプスタンダードスピード接続方式延長ケーブル付形状角形厚さ(mm)25種類DCファン入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)1.3材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)付加機能パルスセンサタイプ音圧レベル(dB)36最大静圧(Pa)49材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)保護焼損防止回路内蔵ファンMD925A-24SH定格回転速度(min-1[r.p.m])3400特性スタンダード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする