取付角寸法(mm)52×52
特性スタンダード
セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M3X25mm)、取扱説明書
形状角形
厚さ(mm)10
種類DCファン
電流(A)0.14
スピードタイプスタンダードスピード
接続方式リード線
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)0.27
材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
付加機能停止センサ 無接点タイプ
音圧レベル(dB)36
最大静圧(Pa)54
材質(羽根)PBT(難燃グレードV-0)
ファンMDS510-12L
定格回転速度(min-1[r.p.m])7000