ACプロペラファン MRSシリーズ セット品

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1セット取付角寸法(mm)160定格電圧(V)単相100・110・115注文コード37728975品番T-MRS16-BUL-F
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
取付角寸法(mm)160フレーム厚さ(mm)62セット内容ファン、フィルター、取付用ねじ(M5X30mm)、取扱説明書電流(A)(100V)0.47/0.46(50/60Hz)・(110V)0.48(60Hz)・(115V)0.49(60Hz)仕様アラームなし形状角形タイプセット品種類ACプロペラファンシリーズMRS定格電圧(V)単相100・110・115接続方式端子台最大風量(m3/min)(100V)6.2/7.3(50/60Hz)・(110V)7.3(60Hz)・(115V)7.3(60Hz)材質(フレーム)アルミダイカスト付加機能なし音圧レベル(dB)(100V)49/52(50/60Hz)・(110V)53(60Hz)・(115V)53(60Hz)入力(W)(100V)39/41(50/60Hz)・(110V)48(60Hz)・(115V)51(60Hz)最大静圧(Pa)(100V)127/157(50/60Hz)・(110V)157(60Hz)・(115V)157(60Hz)材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)ファンMRS16-BUL定格回転速度(min-1[r.p.m])(100V)2800/3250(50/60Hz)・(110V)3300(60Hz)・(115V)3300(60Hz)過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵特性大風量/可変速
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする