取付角寸法(mm)160フレーム厚さ(mm)62セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M5X20mm)、取扱説明書電流(A)(200V)0.24/0.24(50/60Hz)・(230V)0.25(60Hz)仕様アラームなし形状角形タイプセット品種類ACプロペラファンシリーズMRS定格電圧(V)単相200・220・230接続方式端子台最大風量(m3/min)(200V)6.2/7.3(50/60Hz)・(230V)7.3(60Hz)材質(フレーム)アルミダイカスト付加機能なし音圧レベル(dB)(200V)49/52(50/60Hz)・(230V)53(60Hz)入力(W)(200V)39/41(50/60Hz)・(230V)51(60Hz)最大静圧(Pa)(200V)127/157(50/60Hz)・(230V)157(60Hz)材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)ファンMRS16-DUL定格回転速度(min-1[r.p.m])(200V)2800/3250(50/60Hz)・(230V)3300(60Hz)過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵特性大風量/可変速