ACプロペラファン MRSシリーズ セット品

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット取付角寸法(mm)160定格電圧(V)三相200・220・230注文コード37729115品番T-MRS16-TTM-F
参考基準価格(税別)¥24,900販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
取付角寸法(mm)160フレーム厚さ(mm)62セット内容ファン、フィルター、取付用ねじ(M5X30mm)、取扱説明書電流(A)(200V)0.19/0.17(50/60Hz)・(220V)0.18(50/60Hz)・(230V)0.18(50/60Hz)仕様アラームあり形状角形タイプセット品種類ACプロペラファンシリーズMRS定格電圧(V)三相200・220・230接続方式端子台最大風量(m3/min)(200V)6.2/7.3(50/60Hz)・(220V)7.3(60Hz)・(230V)7.3(60Hz)材質(フレーム)アルミダイカスト付加機能回転低下アラーム 無接点タイプ音圧レベル(dB)(200V)49/52(50/60Hz)・(220V)53(60Hz)・(230V)53(60Hz)入力(W)(200V)33/37(50/60Hz)・(220V)41(50/60Hz)・(230V)43(50/60Hz)最大静圧(Pa)(200V)127/157(50/60Hz)・(220V)157(60Hz)・(230V)157(60Hz)材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)ファンMRS16-TTM定格回転速度(min-1[r.p.m])(200V)2800/3250(50/60Hz)・(220V)3300(60Hz)・(230V)3300(60Hz)過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵特性大風量/可変速
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする