取付角寸法(mm)180
フレーム厚さ(mm)90
セット内容ファン、フィルター、取付用ねじ(M5X30mm)、延長ケーブル(電源ケーブル)、取扱説明書
電流(A)(100V)0.8/1(50/60Hz)・(110V)1(60Hz)・(115V)1(60Hz)
仕様アラームなし
形状角形
タイプセット品
種類ACプロペラファン
シリーズMRS
定格電圧(V)単相100・110・115
接続方式延長ケーブル付
最大風量(m3/min)(100V)11/12.8(50/60Hz)・(110V)12.8(60Hz)・(115V)12.8(60Hz)
材質(フレーム)アルミダイカスト
付加機能なし
音圧レベル(dB)(100V)56/60(50/60Hz)・(110V)61(60Hz)・(115V)61(60Hz)
入力(W)(100V)54.5/76(50/60Hz)・(110V)81(60Hz)・(115V)84(60Hz)
最大静圧(Pa)(100V)196/245(50/60Hz)・(110V)245(60Hz)・(115V)245(60Hz)
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
ファンMRS18-BH
定格回転速度(min-1[r.p.m])(100V)2850/3300(50/60Hz)・(110V)3350(60Hz)・(115V)3350(60Hz)
過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵
特性大風量/可変速