ACプロペラファン MRSシリーズ セット品

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1セット取付角寸法(mm)180定格電圧(V)単相100・110・115注文コード37729221品番T-MRS18-BUL-G
参考基準価格(税別)¥22,200販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
取付角寸法(mm)180フレーム厚さ(mm)90セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M5X20mm)、取扱説明書電流(A)(100V)0.8/1(50/60Hz)・(110V)1(60Hz)・(115V)1(60Hz)仕様アラームなし形状角形タイプセット品種類ACプロペラファンシリーズMRS定格電圧(V)単相100・110・115接続方式端子台最大風量(m3/min)(100V)11/12.8(50/60Hz)・(110V)12.8(60Hz)・(115V)12.8(60Hz)材質(フレーム)アルミダイカスト付加機能なし音圧レベル(dB)(100V)56/60(50/60Hz)・(110V)61(60Hz)・(115V)61(60Hz)入力(W)(100V)54.5/76(50/60Hz)・(110V)81(60Hz)・(115V)84(60Hz)最大静圧(Pa)(100V)196/245(50/60Hz)・(110V)245(60Hz)・(115V)245(60Hz)材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)ファンMRS18-BUL定格回転速度(min-1[r.p.m])(100V)2850/3300(50/60Hz)・(110V)3350(60Hz)・(115V)3350(60Hz)過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵特性大風量/可変速
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする