取付角寸法(mm)180
フレーム厚さ(mm)90
セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M5X20mm)、延長ケーブル(電源ケーブル)、取扱説明書
電流(A)(220V)0.4/0.5(50/60Hz)・(230V)0.4/0.5(50/60Hz)
仕様アラームなし
形状角形
タイプセット品
種類ACプロペラファン
シリーズMRS
定格電圧(V)単相220・230
接続方式延長ケーブル付
最大風量(m3/min)(220V)11/12.5(50/60Hz)・(230V)11/12.5(50/60Hz)
材質(フレーム)アルミダイカスト
付加機能なし
音圧レベル(dB)(220V)56/60(50/60Hz)・(230V)56/60(50/60Hz)
入力(W)(220V)53/70(50/60Hz)・(230V)57/73(50/60Hz)
最大静圧(Pa)(220V)196/245(50/60Hz)・(230V)196/245(50/60Hz)
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
ファンMRS18-EH
定格回転速度(min-1[r.p.m])(220V)2850/3300(50/60Hz)・(230V)2850/3350(50/60Hz)
過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵
特性大風量/可変速