取付角寸法(mm)200フレーム厚さ(mm)90セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M5X20mm)、取扱説明書電流(A)(200V)0.4/0.4(50/60Hz)・(220V)0.4(60Hz)・(230V)0.4(60Hz)仕様アラームなし形状角形タイプセット品種類ACプロペラファンシリーズMRS定格電圧(V)三相200・220・230接続方式リード線最大風量(m3/min)(200V)13.2/15.5(50/60Hz)・(220V)15.5(60Hz)・(230V)15.5(60Hz)材質(フレーム)アルミダイカスト付加機能なし音圧レベル(dB)(200V)56/60(50/60Hz)・(220V)61(60Hz)・(230V)61(60Hz)入力(W)(200V)75/95(50/60Hz)・(220V)95(60Hz)・(230V)95(60Hz)最大静圧(Pa)(200V)221/265(50/60Hz)・(220V)265(60Hz)・(230V)265(60Hz)材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)ファンMRS20-TUL定格回転速度(min-1[r.p.m])(200V)2850/3350(50/60Hz)・(220V)3400(60Hz)・(230V)3400(60Hz)過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵特性大風量/可変速