ACプロペラファン MRSシリーズ セット品

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット取付角寸法(mm)250定格電圧(V)単相100・110・115注文コード37729571品番T-MRS25-BM-G
参考基準価格(税別)¥47,100販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
取付角寸法(mm)250フレーム厚さ(mm)120セット内容ファン、フィンガーガード、コンデンサ、コンデンサキャップ、取付用ねじ(M5X20mm)、取扱説明書電流(A)(100V)0.8/1.1(50/60Hz)・(110V)1.1(60Hz)・(115V)1.1(60Hz)仕様アラームあり形状角形タイプセット品種類ACプロペラファンシリーズMRS定格電圧(V)単相100・110・115接続方式リード線最大風量(m3/min)(100V)21/24(50/60Hz)・(110V)24(60Hz)・(115V)24(60Hz)材質(フレーム)アルミダイカスト付加機能回転低下アラーム 無接点タイプ音圧レベル(dB)(100V)58/62(50/60Hz)・(110V)62(60Hz)・(115V)62(60Hz)入力(W)(100V)80/110(50/60Hz)・(110V)120(60Hz)・(115V)125(60Hz)最大静圧(Pa)(100V)290/320(50/60Hz)・(110V)340(60Hz)・(115V)360(60Hz)材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)ファンMRS25-BM定格回転速度(min-1[r.p.m])(100V)2800/3220(50/60Hz)・(110V)3280(60Hz)・(115V)3300(60Hz)過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵特性大風量/可変速
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする