取付角寸法(mm)250
フレーム厚さ(mm)120
セット内容ファン、フィンガーガード、コンデンサ、コンデンサキャップ、取付用ねじ(M5X20mm)、取扱説明書
電流(A)(200V)0.4/0.7(50/60Hz)・(220V)0.4/0.7(50/60Hz)・(230V)0.5/0.7(50/60Hz)
仕様アラームなし
形状角形
タイプセット品
種類ACプロペラファン
シリーズMRS
定格電圧(V)単相200・220・230
接続方式リード線
最大風量(m3/min)(200V)21/24(50/60Hz)・(220V)21/24(50/60Hz)・(230V)21/24(50/60Hz)
材質(フレーム)アルミダイカスト
付加機能なし
音圧レベル(dB)(200V)58/62(50/60Hz)・(220V)58/62(50/60Hz)・(230V)58/62(50/60Hz)
入力(W)(200V)85/120(50/60Hz)・(220V)95/130(50/60Hz)・(230V)100/135(50/60Hz)
最大静圧(Pa)(200V)290/320(50/60Hz)・(220V)310/360(50/60Hz)・(230V)320/360(50/60Hz)
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
ファンMRS25-D
定格回転速度(min-1[r.p.m])(200V)2790/3220(50/60Hz)・(220V)2820/3260(50/60Hz)・(230V)2830/3290(50/60Hz)
過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵
特性大風量/可変速