取付角寸法(mm)250
フレーム厚さ(mm)120
セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M5X20mm)、取扱説明書
電流(A)(200V)0.4/0.4(50/60Hz)・(220V)0.4/0.4(50/60Hz)・(230V)0.4(60Hz)
仕様アラームあり
形状角形
タイプセット品
種類ACプロペラファン
シリーズMRS
定格電圧(V)三相200・220・230
接続方式リード線
最大風量(m3/min)(200V)21/24(50/60Hz)・(220V)21/25(50/60Hz)・(230V)25(60Hz)
材質(フレーム)アルミダイカスト
付加機能回転低下アラーム 無接点タイプ
音圧レベル(dB)(200V)58/62(50/60Hz)・(220V)58/62(50/60Hz)・(230V)63(60Hz)
入力(W)(200V)70/100(50/60Hz)・(220V)80/105(50/60Hz)・(230V)105(60Hz)
最大静圧(Pa)(200V)310/360(50/60Hz)・(220V)320/390(50/60Hz)・(230V)410(60Hz)
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
ファンMRS25-TM
定格回転速度(min-1[r.p.m])(200V)2830/3270(50/60Hz)・(220V)2850/3320(50/60Hz)・(230V)3340(60Hz)
過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵
特性大風量/可変速