岩田製作所
セットカラー ノーマルタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
37731601
品番
SC6528C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,100
この商品は
126
種類から選べます
他の種類を見る
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
基本形状のセットカラーです。材質・サイズバリエーションが最も豊富です。
内径B(Φmm)
65
外径D(Φmm)
94
寸法L(mm)
28
面取径D1(Φmm)
85
材質/処理
鉄(S45C)/黒染め
仕様
止めネジ2本
締付ねじ
M12×12
締付ねじ数量(本)
2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37731601
SC6528C
06941225
SC 6528C
スタンダードセットカラー黒染め
岩田製作所
1個
¥
2,398
税込
¥2,638
注文コードが変更になりました。