曜日別特売
SC1506M セットカラー ノーマルタイプ 岩田製作所 37732125

 

SC1506M セットカラー ノーマルタイプ 岩田製作所 37732125
SC1506M セットカラー ノーマルタイプ 岩田製作所 37732125

セットカラー ノーマルタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード37732125品番SC1506M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥370

止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
基本形状のセットカラーです。材質・サイズバリエーションが最も豊富です。

内径B(Φmm)15外径D(Φmm)24寸法L(mm)6面取径D1(Φmm)-材質/処理鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ仕様止めネジ2本締付ねじM4×4締付ねじ数量(本)2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37732125SC1506M35071416SC1506MSC1506M スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35071416スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ岩田製作所1個
419
税込461
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする