曜日別特売
SC1211MB2 セットカラー ベアリング固定用タイプ 岩田製作所 37735187

 

SC1211MB2 セットカラー ベアリング固定用タイプ 岩田製作所 37735187
SC1211MB2 セットカラー ベアリング固定用タイプ 岩田製作所 37735187
SC1211MB2 セットカラー ベアリング固定用タイプ 岩田製作所 37735187

セットカラー ベアリング固定用タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード37735187品番SC1211MB2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥550

止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
ベアリングの内輪を押さえ固定します。

仕様止めネジ2本寸法L(mm)11寸法L1(mm)3外径D(Φmm)22寸法D1(Φmm)17.7内径B(Φmm)12材質/処理鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ締付ねじM5×6締付ねじ数量(本)2適合ベアリング6201ZZ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37735187SC1211MB235726302SC1211MB2SC1211MB2 スタンダードセットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35726302スタンダードセットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ岩田製作所1個
629
税込692
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする