ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの ドア・扉金物
ハイロジックの 丁番
PEN 鉄 黒塗り自由蝶番(両開)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(2枚)
注文コード
37735331
品番
17542
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
仕様
両開
材質
スチール/黒塗装
長さ(mm)
76
サイズ(mm)
76
適合扉幅(mm)
610〜660
適合扉質量(kg)
7
注意
※扉の高さは1800mm以下で使用してください
※適用扉荷重は1組使用時の参考荷重となります
※適用扉荷重、扉幅は目安としてください