ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの 引戸金具・折戸金具
ハイロジックの 引手・手掛け
ハングツマミ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37735638
品番
26811
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
お部屋の雰囲気を演出するブラック&アンティークシリーズ
タンスなどの家具の引き出しに
取っ手、つまみの交換に
付属品
ISOトラス4×25mm
材質
亜鉛ダイカスト
色
黒ハガシ(メッキ)
適合板厚(mm)
20〜21
呼称
スティック