LAMP スライド蝶番

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様半カブセ 注文コード37736469 品番32572
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る

ランプ(LAMP)社製のスライド蝶番
壊れたスライド蝶番の取替などに
取付け、取外しに便利なワンタッチ脱着タイプ
システムキッチン、カップボード、家具などに

仕様半カブセ その他キャッチ付 材質(カップ&フレーム)スチール、ニッケルメッキ サイズ(mm)35 カップ径(Φmm)35 開き角度(度)105開き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする