ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの ドア・扉金物
ハイロジックの 丁番
LAMP スライド蝶番
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
インセット
注文コード
37736478
品番
32573
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ランプ(LAMP)社製のスライド蝶番
壊れたスライド蝶番の取替などに
取付け、取外しに便利なワンタッチ脱着タイプ
システムキッチン、カップボード、家具などに
仕様
インセット
その他
キャッチ付
材質
(カップ&フレーム)スチール、ニッケルメッキ
サイズ(mm)
35
カップ径(Φmm)
35
開き角度(度)
105開き