ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの ドア・扉金物
ハイロジックの 丁番
ブルム スライド蝶番 クリップトップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
開き角度(度)
107
仕様
半かぶせ
注文コード
37736627
品番
32702
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
開き角度・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ブルム(Blum)社製のスライド蝶番
壊れたスライド蝶番の取替などに
取付け、取外しに便利なワンタッチ脱着タイプ
システムキッチン、カップボード、家具などに
仕様
半かぶせ
その他
キャッチ付
材質
(カップ、フレーム)スチール/ニッケルメッキ
カップ径(Φmm)
35
開き角度(度)
107
付属ねじ有無
あり(皿タッピング3.5×16)
注意
※スライド蝶番が1個だけ壊れた場合でも、その他扉についているすべてのスライド蝶番を取り替えてください