ハーフェレ スライド蝶番 メタラSM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様インセット 注文コード37736715 品番32711
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

ハーフェレ(HAFELE)社製のスライド蝶番
壊れたスライド蝶番の取替などに
取付け、取外しに便利なワンタッチ脱着タイプ
システムキッチン、カップボード、家具などに
扉がゆっくり閉まるダンパー内蔵型もラインナップ、より便利にご使用いただけます

仕様インセット その他キャッチ付 材質(カップ、フレーム)スチール/ニッケルメッキ カップ径(Φmm)35 開き角度(度)105 付属ねじ有無あり(皿タッピング3.5×16)
注意
※スライド蝶番が1個だけ壊れた場合でも、その他扉についているすべてのスライド蝶番を取り替えてください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする